曜日別特売

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計 LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。

測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス測定範囲0~300mmHg質量(g)約260ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
アズワン品番
カフ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41116407LB成人用-ネイビーブルー8-7092-01140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41116416LB成人用-グレー8-7092-02140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41116425LB成人用-マゼンタ8-7092-03140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41116434LB成人用-ブラック8-7092-04140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41116443LB成人用-ピンク8-7092-05140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
41116452LB成人用-スカイブルー8-7092-06140×540
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
41116468LB小児用-スカイブルー8-7092-07110×350
9,8009,798
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61530308LB小児用【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)スカイブルー8-7092-07110×350
9,2008,990
6,990
アウトレット
7,689(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

バイタルナビ血圧計 LBシリーズ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする