曜日別特売

バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ

バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ血圧計(ラテックスフリー) LFシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

耐衝撃性に優れ、75cmの高さから落としても壊れたり精度を損ないません。ゲージは360°回転するので数値が見やすく、脱着もできます。従来のゲージよりはるかに軽く、薄型のフォルムを実現

測定部位上腕材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム球/ネオプレンゴム測定範囲0~300mmHg質量(g)約230ゲージウェルチ・アレン デュラショックDS44A医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000059医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
カフ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41116513LF成人用ネイビーブルー8-7093-01140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116522LF成人用グレー8-7093-02140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116538LF成人用マゼンタ8-7093-03140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116547LF成人用ブラック8-7093-04140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116556LF成人用ピンク8-7093-05140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116565LF成人用スカイブルー8-7093-06140×540
11,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
41116574LF小児用スカイブルー8-7093-07110×350
11,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする