曜日別特売

血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ

血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)血圧計用カフセット(ラテックス) LBシリーズ - プロシェア(ナビス/アズワン)

標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。

材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
カフ寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
カフ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41116705-ネイビーブルーLB成人用8-7097-01140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116714-グレーLB成人用8-7097-02140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116723-マゼンタLB成人用8-7097-03140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116732-ブラックLB成人用8-7097-04140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116748-ピンクLB成人用8-7097-05140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116757-スカイブルーLB成人用8-7097-06140×540
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
41116766-スカイブルーLB小児用8-7097-07110×350
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする