曜日別特売

バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型

バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型 - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型 - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型 - プロシェア(ナビス/アズワン)バイタルナビ大型アネロイド血圧計 卓上・携帯型 - プロシェア(ナビス/アズワン)

ノンラテックス素材のカラーゴム球を使用しています。見やすい大型・白色の目盛盤(直径14cm)です。70cmのロングチューブブラダー採用で、機能的です。上下スイング機能付で、2段階に角度調節ができます。品番:No.541 NAVISはメーターが360°回転します。

測定部位上腕仕様組み立て式(要工具)(No.542)セット内容ナイロンカフブラダーセット(CB-140K)×1、カラー送気球(ノンラテックス)×1、マンセッター延長チューブ×1測定範囲20~300mmHg測定精度±4mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10014000002取付可能幅(mm)丸パイプ/~40mm、角パイプ/~50mm適合腕周(cm)23~33医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41116854No.541 NAVISクランプ型165×115×2608600-9635-11
20,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
41116863No.542 NAVISスタンド型430×430×890~123038000-9635-12
28,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
41116872No.543 NAVIS卓上・携帯型165×220×1509400-9635-13
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする