サーマルプリンター用紙(SONYプリンター用) 110mm×18m

サーマルプリンター用紙(SONYプリンター用) 110mm×18m - アズワン
(1件のレビュー)

超音波診断装置等のサーマルプリンター用紙です。
写真印画紙のような光沢とコントラストでプリントできます。

適合UP-895・D895・UP-895・UP-897・895MD・897MD材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)110×18アズワン品番8-6373-01内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41117152UPP-110HG
2,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41117152UPP-110HG62819437UPP-110HGUPP-110HG 光沢プリント用紙 SONY 62819437光沢プリント用紙SONY1台
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41117152
2019-11-06
用途: アガロース電気泳動の画像印刷
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

納品が早くて助かりました。
予定されていた実験にも支障なく、アガロース電気泳動像を残すことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする