ナビス(アズワン)
ナビキャッチ (フタ付き)
カップの曲線が頭部に密着し、寝たままの状態でも容易に使用できます。付属のフタで嘔吐物や排液の中身が見えず、臭いを外に逃がしません。
仕様
オートクレーブ可(121℃)
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(g)
130(フタ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×115×88
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118726
CA-C
1箱(5個)
クリーム
0-2227-01
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
41118735
CA-G
1箱(5個)
グリーン
0-2227-02
¥
3,110
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
41118744
CA-C
1個
クリーム
0-2227-11
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
41118753
CA-G
1個
グリーン
0-2227-12
¥
660
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください