竹虎
ピレン口腔ケアウェットシート 123×180
仕様
吸盤ホルダー付き
材質
レーヨン系不織布
シートサイズ(mm)
123×180
主成分
水・エタノール・PG(湿潤剤)・キシリトール(甘味剤)・メントール(香味剤)他
香り
ミントの香り
アズワン品番
8-6867-01
内容量
1本(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41118762
005561
¥
900
¥
710
¥
781
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください