YDM
クスコー ロング型
ロングタイプですので子宮口まで届き、奥まで観察することが可能です。
材質
ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000650MI02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長×幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41120162
JF-06 SSSL
(挿入部)100×13
8-9285-01
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41120178
JF-07 SSL
(挿入部)107×16
8-9285-02
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください