カワモト
マウスピュア(R) 吸引歯ブラシ 1袋(1本入)
仕様
使いきりタイプ
材質
ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)
全長(mm)
195
アズワン品番
8-3684-11
接続径(チューブ)(Φmm)
内径5~8
毛のかたさ
やわらかめ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122086
-
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください