アズワン
カルテブック A4・2穴・クリヤー グリーン
仕様
ロック式金具
材質
抗菌材入り塩ビカーフ(CYC4表紙
色
ライトグリーン
サイズ
A4
タイプ
クリヤー
背幅(mm)
28
穴数
2
リング内径(Φmm)
20
縦(mm)
315
横(mm)
250
アズワン品番
0-3091-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41122996
CYC4-2L
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください