CYC4-2L カルテブック A4・2穴・クリヤー グリーン アズワン 41122996

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

カルテブック A4・2穴・クリヤー グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41122996 品番CYC4-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
仕様ロック式金具 材質抗菌材入り塩ビカーフ(CYC4表紙 ライトグリーン サイズA4 タイプクリヤー 背幅(mm)28 穴数2 リング内径(Φmm)20 縦(mm)315 横(mm)250 アズワン品番0-3091-04

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41122996 CYC4-2L 30845255 HB416 カルテブック (クリヤー) CYC4 リヒトラブ カルテブック (クリヤー) CYC4 リヒトラブ 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする