曜日別特売

車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具

車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 - 松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 - 松永製作所 (車椅子)車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 - 松永製作所 (車椅子)
適合(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5材質スチール全長1.3mタイプ前方取付け外径(Φmm)(ガードル棒)19アズワン品番0-3795-11内容量1個
注意
※車椅子によっては取付けられない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41126015PO-05C(受け金具)
2,100
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする