曜日別特売
X-PX03-003 車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子) 41126015

X-PX03-003 車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子) 41126015
X-PX03-003 車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子) 41126015
X-PX03-003 車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具 松永製作所 (車椅子) 41126015

車椅子用ガードル架 前方取付タイプ用 受け金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
41126015
品番
X-PX03-003
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
適合
(車椅子・介護車)CM-22、AR-100・200、MW-E1HIO-7(PO-05Bのみ)、CM-50REM-3・5
材質
スチール
全長
1.3m
タイプ
前方取付け
外径(Φmm)
(ガードル棒)19
アズワン品番
0-3795-11
注意
※車椅子によっては取付けられない場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする