番号札 大(41×60mm) 番号入り イエロー

番号札 大(41×60mm) 番号入り イエロー - 共栄プラスチック
イエロー仕様番号入り材質番号札/スチロール、番号札入れ/PMMA(アクリル)寸法(mm)41×60サイズ穴径(Φmm)約5アズワン品番8-6657-15内容量1組(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41127853大(41×60mm)
3,800
3,790
4,169(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする