曜日別特売

老眼鏡(受け付け用) 弱度・中度・強度

老眼鏡(受け付け用) 弱度・中度・強度 - アズワン
仕様弱度・中度・強度度数グリーン(弱度)/+1.50、イエロー(中度)/+2.50、バイオレット(強度)/+3.50セット内容セット4800/老眼鏡(弱度・中度・強度)・スタンドケース、スタンドケース/シール(弱・中・強度・無地)材質老眼鏡/PC(ポリカーボネート)(フレーム)・アクリル(レンズ)、スタンドケース/ABS樹脂アズワン品番0-7472-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41128054セット 4800
9,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする