曜日別特売

床ずれ予防パッド

床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)床ずれ予防パッド - ナビス(アズワン)

三層構造で体圧分散に優れています。通気性が良いので蒸れにくく、心地よい肌触りです。四つ角にゴムバンドがついていますので、ボックス型にもマット型にも使用できます。洗濯をしてもシワになりにくく、素早く乾燥します。マットレスの上に敷くと新品並みの弾力が得られます。

材質フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)寸法(横×縦×厚さ)(mm)910×1910×10洗濯方法洗濯可(40℃以下)/脱水可/乾燥機不可内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41129752F3-Yアイボリー
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41129768F3-Bスカイブルー
15,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
41129786F3-Pパウダーピンク
15,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする