アズワン
クリナエース 泡タイプ用 詰換え用(原液100%) 詰換え用(原液100%) 5kg
用途
詰換え用(原液100%)
効果
除菌、消臭
成分
炭酸水素ナトリウム・アルカリビルダー・水・非イオン界面活性剤
タイプ
詰換え用
濃度(%)
100
アズワン品番
8-6571-11
内容量
1個(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41130468
-
¥5,000
¥
4,798
¥5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください