ソフラピレン(R)チェック2WAYタイプ (グリーン)

ソフラピレン(R)チェック2WAYタイプ (グリーン) - アズワン
仕様防水加工材質表面/ポリエステル100%、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)73%・ポリエステル27%グリーン首廻り(cm)48・50.5(スナップボタン式)アズワン品番8-2747-03洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(~80℃)幅×丈(mm)440×840内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41132044102282
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする