画像準備中

ソフラピレン(R)チェック2WAYタイプ (グリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41132044 品番102282
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
仕様防水加工 材質表面/ポリエステル100%、裏面/PVC(塩化ビニル樹脂)73%・ポリエステル27% グリーン 首廻り(cm)48・50.5(スナップボタン式) アズワン品番8-2747-03 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(〜80℃) 幅×丈(mm)440×840

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする