シリコンマスク SM-AS 成人用小/小児用中

シリコンマスク SM-AS 成人用小/小児用中 - ブルークロスエマージェンシー
材質シリコンゴムサイズ成人用小/小児用中接続口径(Φmm)内径22アズワン品番0-284-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000001オートクレーブの可否医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41135998SM-AS
2,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41135998SM-AS20397554BC-2020-SM-ASSM-AS シリコンマスク成人用 ブルークロス 20397554シリコンマスク成人用ブルークロス1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする