ブルークロスエマージェンシー
シリコンマスク SM-AS 成人用小/小児用中
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
41135998
品番
SM-AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
材質
シリコンゴム
サイズ
成人用小/小児用中
接続口径(Φmm)
内径22
アズワン品番
0-284-13
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000001
オートクレーブの可否
可
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41135998
SM-AS
20397554
BC-2020-SM-AS
シリコンマスク成人用
ブルークロス
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました