鼻洗浄器

鼻洗浄器 - 中沢金属
(2件のレビュー)
使用方法精製水、又は水道水を入れ、鼻栓の先を鼻腔に押し当て、自分にあった圧力で容器を押し、数回交互に洗浄してください。容量(mL)130質量(g)51.4アズワン品番0-4037-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13BX3X00460医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41136856ヘゴタロー
2,350
2,327
2,560(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 鼻の不調の際の掃除
製造業

説明書通り 非常に簡単に使えます。 が、生理食塩水を作るのがうまくいかないのか鼻の奥が痛むので、毎日使用するまでになってません。

対象商品 : 41136856
2017-12-19
用途: 鼻洗浄
製造業

注入口がちいさいのでお湯がいれずらいですが、逆流しないので押し込みやすく良いかと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする