アズワン
エンゼル3点セット
上着・腰巻・寝巻のセットです。前合せ型で着脱しやすいです。
仕様
和装紳士仕立て
材質
綿
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
腰廻り(cm)
アズワン品番
身幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41138956
UPK 1000-1
S
90
8-6493-01
145
135、(肌着)54
¥6,050
取扱い終了
返品不可
41138983
UPK 1000-4
LL
100
8-6493-04
155
145、(肌着)60
¥6,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください