オリバー
待合ベンチ
脚部は水濡れなどに強いステンレスクラッドパイプを使用しています。張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れ、消毒液(次亜塩素酸)による変色もしにくく清掃が容易です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
張地/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部/ステンレスクラッドパイプ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
アズワン品番
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41140058
S・SB-802A・S12 BW
ブルー/ホワイト
18.1
7-1283-01
1200×610×(座高)380/(全高)650
¥
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41140067
S・SB-802A・S15 BW
ブルー/ホワイト
21.6
7-1283-02
1500×610×(座高)380/(全高)650
¥
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41140076
S・SB-802A・S18 BW
ブルー/ホワイト
25.8
7-1283-03
1800×610×(座高)380/(全高)650
¥
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41140085
S・SB-802A・S12 GW
グリーン/ホワイト
18.1
7-1284-01
1200×610×(座高)380/(全高)650
¥
66,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41140094
S・SB-802A・S15 GW
グリーン/ホワイト
21.6
7-1284-02
1500×610×(座高)380/(全高)650
¥
75,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41140103
S・SB-802A・S18 GW
グリーン/ホワイト
25.8
7-1284-03
1800×610×(座高)380/(全高)650
¥
80,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください