オリバー
待合ベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41140067
品番
S・SB-802A・S15 BW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,200
脚部は水濡れなどに強いステンレスクラッドパイプを使用しています。張地は抗菌・防汚・耐アルコール性に優れ、消毒液(次亜塩素酸)による変色もしにくく清掃が容易です。
色
ブルー/ホワイト
質量(kg)
21.6
アズワン品番
7-1283-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
1500×610×(座高)380/(全高)650
仕様
組み立て式(要工具)
材質
張地/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐次亜塩素酸)、脚部/ステンレスクラッドパイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000