日本衛材
抜管防止用腕固定具 ホルダー用抜管防止カバー
仕様
NEホルダー用抜管防止カバー
材質
本体/ポリエステル・ナイロン・綿、カバー/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
230×230
質量(g)
本体/190、カバー/70
アズワン品番
8-4540-02
洗濯方法
洗濯可(本体のみ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41158784
NE-2192
¥1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください