クーリングホルダー cool

クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)クーリングホルダー cool - ナビス(アズワン)

保冷剤を固定し、効率よく局部のクーリングができます。外側に結露することがなく、安心してご利用いただけます。通気性のよい素材を使用しています。

適合プロシェアやわらか保冷枕ミニミニ(8-2598-03)材質フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41162564額用COOL(保冷剤)1個8-6506-01
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
41162582首用COOL(保冷剤)2個8-6506-02
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
41162607額&首COOL(保冷剤)3個8-6506-03
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
41162643そけい用COOL(保冷剤)2個8-6506-05
5,200
4,998
5,498(税込)
17日以内出荷
41162625わき用COOL(保冷剤)2個8-6506-04
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする