Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
メディポアTM(粘着性不織布伸縮包帯) 2991-200 200.0mm×10m
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
仕様
ライナー紙付き
材質
テープ部/伸縮性不織布、粘着剤/アクリル系粘着剤
テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
10
寸法(幅Wmm×長さLm)
200.0×10(伸長時)
アズワン品番
0-5091-07
内容量
1箱(1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41163666
2991-200
¥
3,560
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください