Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯
糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。
包帯種類
伸縮包帯、粘着包帯
材質
テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
テープ長さ(m)
5
テープ地色
白
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
12.5
25
37.5
50
75
100
内容量
1箱(6巻)
1箱(12巻)
1箱(24巻)
1箱(36巻)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41163684
2730-12.5
1箱(36巻)
12.5
12.5×5
8-3072-01
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41163727
2730-37.5
1箱(12巻)
37.5
37.5×5
8-3072-03
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41163745
2730-50
1箱(12巻)
50
50.0×5
8-3072-04
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41163824
2730-100
1箱(6巻)
100
100×5
8-3072-06
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41163702
2730-25
1箱(24巻)
25
25.0×5
8-3072-02
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
取扱停止中
返品不可
41163806
2730-75
1箱(6巻)
75
75.0×5
8-3072-05
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください