エラテックス(R)

エラテックス(R) - アルケアエラテックス(R) - アルケア

ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応

包帯種類粘着包帯、弾力包帯材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系テープ長さ(m)5
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4116438411881-SP 3号1袋(2巻)2525×5(伸長)8-5195-31
650
649
714(税込)
当日出荷
4116442711883-SP 5号1袋(1巻)5050×5(伸長)8-5195-33
650
649
714(税込)
当日出荷
4116444511884-SP 7号1袋(1巻)7575×5(伸長)8-5195-34
970
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
4116446311885-SP 10号1袋(1巻)100100×5(伸長)8-5195-35
1,290
1,288
1,417(税込)
翌々日出荷
返品不可
4116440211882-SP 4号1袋(2巻)3838×5(伸長)8-5195-32
970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4116440211882-SP 4号205376331188211882-SP 4号 エラテックス アルケア 20537633エラテックスアルケア1式(8巻)
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする