アズワン
ペンライト[ストリームライト(R)] SLシリーズ
(1件のレビュー)
フレキシブルは細部や狭い場所で使用できます。ペンタイプは防水仕様(IPX4)です。
材質
アルミニウム
電源
単6アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
光源
白色LED
ケーブル長(mm)
180
明るさ
11ルーメン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41167464
SL9001WBLK
ブラック
Φ9.5×152
8-5574-01
¥5,600
取扱い終了
41167507
SL65618WBLK
ブラック
Φ10×171(本体)
8-5574-04
¥4,900
取扱い終了
返品不可
41167516
SL65612WSIL
シルバー
Φ10×171(本体)
8-5574-05
¥4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください