モノタロウ

ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック

ダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック - モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック - モノタロウダイヤモンドカッター セグメント 5枚パック - モノタロウ
(33件のレビュー)

DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。

用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)約2仕様乾式(ドライタイプ)付属品Φ15mmリングタイプセグメント最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300付属リング穴径(Φmm)15ダイヤ層幅(mm)約7内容量1パック(5枚)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)取扱説明書:
注意
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41276138MS-5P
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: レンガ切断
自動車・二輪車・自転車関連業

ガーデニングに使うレンガの切断に使いました。''DIY用'' なのでたくさんの作業には向いていないようですが,一度の作業くらいには耐久性はあります。値段が安いし5枚パックなので使い捨てくらいの気持ちで使っています。

対象商品 : 41276138
2025-06-02
用途: コンクリートに切り目
HPC

普通に切れます.プロが使う物との差がわからないです。

2024-05-11
用途: 側溝の蓋の切断

側溝の蓋を切ろうと使ってみましたが、側面の刃は擦り減らず、あまりに切れないので、力を入れて押し切ろうとしましたが、刃先が黒く焼けるだけで、刃を何枚変えても切れませんでした。結局諦めてホームセンターで価格の高い刃を買ったらスラスラ切れました。
 今度モノタロウで買う時はモノタロウのPB商品ではなく高くてもメーカー物の刃を買います。モノタロウさんPB商品の使用試験を実施してみてください。
よろしくお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 41276138
2023-07-05
用途: コンクリートの切断用に使用
株式会社 山水製造業

側溝に溝蓋(グレーチング)を敷くために、コンクリートの一部を切断除去するために購入しました。
切断する面積がそれほど大きくないので、これで十分に対応できました。

対象商品 : 41276138
2022-09-25
用途: ブロック塀解体
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味も悪くなく、切れ味落ちたかなと思ったら、刃を交換すると良く切れるので、切れ味が落ちてもそれなりに使い続けられていたようです。
値段から考えると、お得感がある商品だと思います。

対象商品 : 41276138
2022-10-28
用途: ブロックの切断。

切断力もそこそこあり、細い鉄も切ることもできたので良かったです。
刃も思ったより長持ちます。

対象商品 : 41276138
2023-05-16
用途: 金属切断時
緒方自動車自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品 : 41276138
2022-08-08
用途: コンクリート構造物の解体
教育・研究機関

切れ味が良いです.コスパは高いと思います.お勧めします.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする