曜日別特売

(35303)ストレーナ S/A, オイル

(35303)ストレーナ S/A, オイル - ダイハツ(35303)ストレーナ S/A, オイル - ダイハツ(35303)ストレーナ S/A, オイル - ダイハツ(35303)ストレーナ S/A, オイル - ダイハツ
(19件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4190542235303-97501
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
4190546535303-97502
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
5483542835303-B2050
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
4190544735303-97501-000
取扱い終了
返品不可
代替品有
4190548335303-B2012
取扱い終了
代替品有
4190540435303-87402
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4190544735303-97501-0004190542235303-9750135303-97501-000 (35303)ストレーナ S/A, オイル ダイハツ 41905422(35303)ストレーナ S/A, オイルダイハツ1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
4190548335303-B20125483542835303-B205035303-B2012 (35303)ストレーナ S/A, オイル ダイハツ 54835428(35303)ストレーナ S/A, オイルダイハツ1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54835428
2025-11-16
用途: CVTフールド交換
自動車・二輪車・自転車関連業

L375SタントのCVTフールド交換時にストレーナーも交換しました。
問題無く取付け出来ました。

対象商品 : 54835428
2025-07-23
用途: CVTメンテナンス
その他業種

純正部品が割安で短期間で入手できる方法はモノタロウさん一択です。

2025-04-19
用途: 交換

L575S 11万k コンテ 交換しました。
オイルパン下部に磁石1つ 鉄粉がすごかった。
交換後は、滑らかな動きになりました。

2024-10-28
用途: ミライースの整備
製造業

ミライース(LA300S)に使用しました。
CVTFは定期的に交換したましたが加速時にもたつく感じが出たのでストレーナーを交換してみました。18万キロ走行の車でしたのでフィルター部は汚れてました。
同時にCVTFも新油に交換し変速はスムーズになりました。

1が参考にしています
2024-10-10
用途: CVTフルードの交換
製造業

2012年 ダイハツムーヴに使用しました
メーカーでは50000kmで交換と明示されていますが、75000kmほど
走行してしまいました。あまり汚れていませんでしたが、交換しました。

対象商品 : 54835428
2024-09-28
用途: CVTオイル交換時
医療・福祉・介護関連業

ストレーナーが物凄く汚れていたのでこうかんです。
ミライースLA350SのCVTオイル交換時に使用
交換した後は走りがスムーズになりました。

対象商品 : 54835428
2024-06-29
用途: メンテナンス
運輸・通信業

CVTオイルは車検毎に、ストレーナーは車検3回事に交換してます。純正品なので、なんら問題ありません。交換したから変化が出るって事はありませんが、常にオイルが回ってる部分なので気持ちも良いもんですよ!!

対象商品 : 54835428
2025-03-20
用途: ムーブのCVTオイル交換
建設業・工事業

純正品なんで安心、ついていたものと同じで、簡単交換でした。不織布タイプなので、交換が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1が参考にしています
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする