LION (ライオン事務器)
アイスクリップケース
(1件のレビュー)
材質
フタ(アイス):(紙)PP樹脂・強力マグネット・再生ポリカーボネート、ケース/コーン:(紙)PP樹脂、(クリップ):スチール・PVC、(スタンド)再生ポリカーボネート
付属品
カラーゼム(クリップ)(6色込・袋入り)30本付属
寸法(mm)
クリップ/28×7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド/36×37×41
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×52×104
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42182665
IC-30
ソーダ
¥630
¥
499
¥549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42182647
IC-30
ストロベリー
¥630
取扱い終了
返品不可
42182683
IC-30
ブルーベリー
¥630
取扱い終了
42182708
IC-30
ミント
¥630
取扱い終了
42182726
IC-30
バニラ
¥630
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください