LION (ライオン事務器)
バインダー
(1件のレビュー)
仕様
見出し部/背紙差替式、総縁金具付、とじ具:MP式とじ具30穴
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42189105
No.2
B5判S型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
タテ型
230×42×280
200枚(20mm)
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
42189123
No.20
A4判E型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
ヨコ型
337×42×242
200枚(20mm)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189148
No.20B
A4判E型
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
ヨコ型
337×42×242
200枚(20mm)
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189166
No.20W
A4判E型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
ヨコ型
347×70×244
350枚(35mm)
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189202
No.30
A4判S型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
タテ型
254×42×316
200枚(20mm)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189227
No.309
A3判E型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
ヨコ型
457×42×316
200枚(20mm)
¥
4,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42189245
No.30B
A4判S型
(表紙)ビニールクロス貼り(縁)、(芯材)再生紙
タテ型
254×42×316
200枚(20mm)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42189263
No.30W
A4判S型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
タテ型
263×70×324
350枚(35mm)
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42189193
No.269
B4判E型
(表紙)総布貼り、(芯材)再生紙
ヨコ型
405×42×280
200枚(20mm)
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください