LION (ライオン事務器)
強力パンチ
仕様
パイプ錐2穴式
穴径(Φmm)
6
穴間隔(mm)
80
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
奥行(mm)
穿孔能力(枚)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206885
No.260N
フリータイプセンター割出しゲージ付(A3E~A6S/A4E~B6S)
(パンチ)10
150(PPC用紙)
310×437×422
64-8262-28
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42206736
No.211
フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)
(パンチ)4/9
200(PPC用紙)
180×319×153
64-8262-49
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください