LION (ライオン事務器)
ゼムクリップ
(1件のレビュー)
色
シルバー
材質(ケース)
ポリピレン・スチロール樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×106×38
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42209448
CS-M12
1個(700本)
大
¥
690
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
42209423
CS-M06
1個(800本)
小
¥
640
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください