LION (ライオン事務器)
カッティングマット
こんなお得な商品も!
カッターマット 再生PVC製 5層タイプ グリーン色
モノタロウ
¥
599
~
税込
¥
659
~
(290)
両面使用可能(裏面印刷はしていません)
材質
再生PVC樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×300×3
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42212494
CM-45
グリーン
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42212528
CM-4511
黒/黒
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42212546
CM-4512
灰/黒
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください