LION (ライオン事務器)
メジャー
材質(本体)
ABS樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
目盛仕様
種類
目盛種別
材質(テープ)
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42214208
ST-20
2
13
メートル目盛
ロック付
片面
スチール
1級
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
42214235
ST-35
3.5
16
メートル目盛
ロック付
片面
スチール
1級
¥
2,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
42214253
ST-55
5.5
16
メートル目盛
ロック付
片面
スチール
1級
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください