LION (ライオン事務器)
丸型名札
付属品
(クリップ)・ピン付
材質
リング:ポリエチレン樹脂製、(裏面)スチロール樹脂製
ケース形状
ハードタイプ、横型
有効寸法(mm)
中紙/Φ40
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42221287
CS-M50
赤
¥240
取扱い終了
42221305
CS-M50
青
¥240
取扱い終了
42221323
CS-M50
白
¥240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください