曜日別特売

デスクマット

デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。照明等の光の反射が抑えられる目にやさしい仕上がりのノングレアタイプです。

下敷:グリーン、上敷:透明仕様ノングレア仕上、グリーンマット付、非転写コーティング加工材質再生オレフィン樹脂・1.5mm厚、グリーン(マット)発泡ポリエチレン・2mm厚タイプ下敷き付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42225103No.107-PR3.5990×69064-8259-82
13,600
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225128No.117-PR3.51090×69064-8259-81
14,200
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225146No.127-PR3.51190×69064-8259-80
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225164No.147-PR3.51390×69064-8259-79
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225182No.167-PR3.51590×69064-8259-78
19,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225268No.6-PR3.51045×62064-8259-75
12,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
42225286No.7-PR3.5900×62064-8259-76
10,500
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
42225076M-PR3.8600×45064-8259-77
3,500
取扱い終了
42225207No.2-PR3.51445×71564-8259-72
15,000
取扱い終了
42225225No.3-PR3.51355×62064-8259-73
14,800
取扱い終了
42225243No.5-PR3.51045×71564-8259-74
12,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42225128
2020-07-15
用途: 班長の机の上で使用
建設業・工事業

半透明のマットは手触りも良く、
照明の光の反射も和らげるので
デスクワークでも目が疲れず良い事づくめです。
両面非転写なのでコピー紙も安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする