LION (ライオン事務器)
デスクマット
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色
下敷:グレー、上敷:透明
仕様
光沢仕上、グレーマット付、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質
再生オレフィン樹脂、グレー(マット)不織布
厚さ(mm)
1.5
タイプ
下敷き付
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42226074
No.107-FRK
990×690
64-8259-47
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226092
No.116-FRK
1090×590
64-8259-46
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226117
No.117-FRK
1090×690
64-8259-45
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226144
No.126-FRK
1190×590
64-8259-44
¥
15,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226162
No.127-FRK
1190×690
64-8259-43
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226205
No.147-FRK
1390×690
64-8259-41
¥
19,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226223
No.166-FRK
1590×590
64-8259-40
¥
21,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226248
No.167-FRK
1590×690
64-8259-39
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226056
No.106-FRK
990×590
64-8259-48
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
42226187
No.146-FRK
1390×590
64-8259-42
¥
18,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください