LION (ライオン事務器)
デスクマット
こんなお得な商品も!
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷なし
モノタロウ
¥
3,198
~
税込
¥
3,518
~
コピー・写真が付着しにくい両面非転写タイプのマットです。すべりにくく、軽量で耐溶剤性・低温柔軟性にも優れた素材です。
色
透明
仕様
光沢仕上、非転写コーティング加工、端面処理加工(長辺1辺のみ)
材質
再生オレフィン樹脂
厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
※透明マットは無色ではなく、青みがかった透明です。※高温、直射日光の当たる場所に、長時間放置しないでください。熱い飲料の入ったコップなどは置かないでください。跡が付いたり、反ったりする場合があります。
全10種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択してください
990×590
990×690
1090×590
1090×690
1190×590
1190×690
1390×590
1390×690
1590×590
1590×690
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42226266
No.106-SRK
990×590
64-8259-04
¥
9,700
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226284
No.107-SRK
990×690
64-8259-03
¥
11,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226302
No.116-SRK
1090×590
64-8259-02
¥
11,800
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226327
No.117-SRK
1090×690
64-8259-01
¥
12,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226345
No.126-SRK
1190×590
64-8258-99
¥
12,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226363
No.127-SRK
1190×690
64-8258-98
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226397
No.146-SRK
1390×590
64-8258-97
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226415
No.147-SRK
1390×690
64-8258-96
¥
16,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226433
No.166-SRK
1590×590
64-8258-95
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226458
No.167-SRK
1590×690
64-8259-49
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください