曜日別特売

デスクマット

デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)デスクマット - LION (ライオン事務器)
(2件のレビュー)

高い透明性と柔軟性に優れた軟質塩ビ製による0.8mm厚のエコノミータイプ。

透明厚さ(mm)0.8材質軟質塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42226634M-SE600×45064-8257-18
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
42226652No.107-SE995×69564-8257-23
3,300
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
42226677No.117-SE1095×69564-8257-19
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226695No.127-SE1195×69564-8257-21
4,200
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
42226713No.147-SE1395×69564-8257-20
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226738No.5-SE1050×72064-8257-24
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226756No.6-SE1050×62564-8257-22
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
42226774No.7-SE910×62564-8257-17
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: デスクマットです
サービス業

お安い分、薄いです。汚れたり傷んだりしたら取り替えるつもりですので
このぐらいのお値段がちょうど良い。

対象商品 : 42226634
2018-11-11
用途: デスクの上に。
サービス業

それなりの商品でした。次は厚みがもう少しある物を考えたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする