LION (ライオン事務器)
硬質デスクマット
なめらかな硬度と透明度に優れた硬質アクリル樹脂性です。
色
下敷:グリーン、上敷:透明
材質
アクリル、グリーンマット:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
2
タイプ
下敷き付
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
全11種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D)(mm)
選択してください
600×450
900×620
990×590
990×690
1045×620
1045×715
1190×590
1190×690
1390×690
1445×715
1590×690
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42226792
M
600×450
64-8259-15
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226817
No.106
990×590
64-8259-08
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226835
No.107
990×690
64-8259-09
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226853
No.126
1190×590
64-8259-12
¥
12,100
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
12日以内出荷
返品不可
42226878
No.127
1190×690
64-8259-07
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
42226896
No.147
1390×690
64-8259-05
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42226914
No.167
1590×690
64-8259-06
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42226932
No.2
1445×715
64-8259-13
¥
15,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226957
No.5
1045×715
64-8259-14
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42226975
No.6
1045×620
64-8259-11
¥
9,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
42226993
No.7
900×620
64-8259-10
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください