LION (ライオン事務器)
デスクトレー
縦ラインのシボ柄を施した布クロスくるみ貼りの、飽きのこないシックなデスクトレー。
グリーン購入法
適合
仕様
見出し紙差替式、縁金付
材質
布クロス/縦ライン・シボ柄貼り
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×340×70
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
247×318×58
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
42228314
DT-13CL
レッド
¥1,650
取扱い終了
¥1,650
42228332
DT-13CL
ブルー
¥1,650
取扱い終了
¥1,650
42228357
DT-13CL
イエロー
¥1,650
取扱い終了
返品不可
¥1,650
42228375
DT-13CL
ライトグレー
¥1,650
取扱い終了
¥1,650
42228393
DT-13CL
チャコールグレー
¥1,650
取扱い終了
返品不可
¥1,650
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください