マイゾックス
30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途
温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
仕様
片/300×300×450、標準三脚:木脚付
全高(mm)
1500
マイゾックスコード
81008
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42488967
30型/小型
¥
166,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください