マイゾックス
GPS測量用 MGサテライトポール 2m
別売のスカイレッグ360との組合わせで最大5m超の設置が可能。
取付も簡単な平地測量用。アンテナトリングルが取付可能。
用途
GNSSアンテナの固定
内容量
1個
注意
※MGサテライトポールを2m以上継ぐことは、安定を欠きますのでお勧めできません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
全長(m)
ポール径(Φmm)
材質
セット内容
ねじ径
全長(mm)
マイゾックスコード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489484
GPS-P02
2m×2段セット
2(1mも可)
40
アルミ
1mポール(840g×2本入)1本、先端アダプター1個、アタッチメント1個
-
-
102473
¥
128,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42489502
MY-ADP
先端アダプター
-
-
-
-
-
-
102527
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42489527
MY-AT
アタッチメント
-
-
-
-
5/8インチ
-
102529
¥
43,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
42489536
MY-PL1
1mポールのみ
-
40
アルミ
-
-
1
218591
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42489554
MY-PLC
ポール用ケース
-
-
-
-
-
-
218592
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42489588
MY-PL
1mポール×2本・ケース付
-
40
アルミ
-
-
1×2本
102528
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください