HAPPY 電子ファイル

HAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックスHAPPY 電子ファイル - マイゾックス
(2件のレビュー)

DR-21・DR-25はCALS/EC、システム用工事完成図、設計報告書の入力メディアを収納するファイリング用台紙で電子納品に最適。
FR-20はCALS/EC、システム用で背中が1cm~8cmで調整できる、ファイル&リファイル(DR-21)セットで書類等と製品ができる。
CD-BはCD-R/DVD-Rの管理・納品が簡単にできる。厚さ3mmの薄型で、ファイリングの際に厚さを気にせず使用可能。
CD-PはCDリーフ(CD-B)と併せて使用する紙製CD・DVDケース。
環境にやさしい特許取得商品。
古紙配合率71%。

用途電子納品の管理内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
収納枚数
マイゾックスコード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42489606CD-BA465CD(CD-P使用)×2枚220524
380
379
417(税込)
当日出荷
42489624CD-P120×12010CD(ケースなし)×1枚220525
70
69
76(税込)
当日出荷
42489642FR-20A4290CD(10mm厚ケース)×2枚217251
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
42489667DR-25A4133CD(5mm厚ケース)×2枚219048
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
42489685DR-21A4123CD(10mm厚ケース)×2枚217252
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-13
用途: 公共工事の提出データーとして

お手頃価格で機能もよかったです。宅配で届くのも便利です。

対象商品 : 42489606
2022-05-27
用途: 報告書に綴じるメディアファイル
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

CDやDVDにデータを出力し、報告書等に綴じて納品するために注文しました。普段使用しているものより安価でしたが、少し貧弱かな?という気がします。使用には問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする