マイゾックス
LEDペンライト (2段階調光機能付)
高輝度白色LEDを光源に採用。
2段階調光機能付。
携帯に便利なペン型ライト。
用途
暗所での指示・確認
仕様
高輝度白色LED
寸法(mm)
Φ13×134
質量(g)
約52
使用電池
単5形アルカリ乾電池×3本
LED
日亜化学製白色LED
マイゾックスコード
217081
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42489947
SWL-20
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください